#16 針金 モノタロウ 16541008

針金

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード16541008 品番#16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)約55〜60 ワイヤー径(Φmm)1.5〜1.6 材質 質量(kg)1 表面処理メッキ付き(亜鉛1種) 番手#16
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※切断にはニッパー等の工具で行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16541008 #16 10282492 #16 針金 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 結束線(1kg巻) 針金 ファスリンク 1巻 849 税込934 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16540992
2017-11-29
用途:
のぼり旗の支柱結束等
農・林・水産業

届いた状態の輪が大きくて、取り回しが悪い。DIYユースには向かない。1/3の輪のサイズにしてもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
16540992
2017-08-10
用途:
塗装作業
その他業種

値段のわりに驚くべき量だった。品質的にはまったく問題なし。量が多くおき場所に困っている。

対象商品:
16541008
2017-08-18
用途:
ホース締め付け
出口梅園 様 (製造業)

以前14番を使っていたが、思っていたより細かったが普通に使える。

対象商品:
16541008
2017-02-15
用途:
竹製の柵を固定するのに使用

線形がΦ1.5mmなので、曲げやすく、ペンチで締め上げ易い太さで非常に使い勝ってが良かった。Φ2mmだと太すぎる。

対象商品:
16541008
2017-04-07
用途:
農業用
農・林・水産業

価格が安い、ホームセンター、JA安くて助かります。

対象商品:
16540983
2015-10-13
用途:
この寸法のピンを作るため
株式会社ART CRAFT 様

全く問題なく、大きな梱包でお送りいただき、かえって申し訳なく思った次第です。

対象商品:
16540992
2017-04-02
用途:
アクセサリー製作に使用
製造業

今回5巻き購入しましたが、その内1本は途中で切れていて2本になっていました、又もう1本は途中で曲げたまま巻いてあるので、製作時大変ロスになり大変ざんねんです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
16541026
2016-03-30
用途:
製品

とても良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする