ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542605 品番SHA-AK5G-RGB-WT
参考基準価格(税別)¥19,745 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新の大型グラフィックスカードや大型ラジエーターといったパワフルなハイエンドハードウェアに対応したATXケースです。 フロント3基+リア1基のARGBファンを標準搭載しているだけでなく、内部に余裕を持たせた設計になっており、最大11基のファン又は2基の360mmラジエーターを搭載可能です。 標準装備された4基のファンには3列のLEDイルミネーションが取り付けられており、鮮やかなイルミネーション効果でケースを彩ります。 標準でRGBコントローラーを搭載しており、プリセットされた22種のイルミネーション効果を利用するだけでなく、マザーボードメーカー各社のイルミネーションにも対応しています。 市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットにも対応しています。 各種コネクタを基板裏面に配置したBTFフォーマット仕様のマザーボードを使用できるため、ケーブルマネージメントをより効率的に行えるでしょう。 トップはメッシュパネルになっており、ケースに導入されたエアーをすみやかに上方へ排出できます。 フロントパネルはイルミネーション効果を視認しやすい強化ガラスになっています。

仕様●RGBコントローラー:アドレッサブル対応 4ポート/手動設定 22モード●ファンサポート(サイド):120mm×4、、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、又はラジエータ 360mm●ファンサポート(フロント):120mm×3(ARGB 120mm×3標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(ARGB 120mm標準搭載)●ファン搭載ラジエーター高さ制限(トップ/フロント):〜60mm 質量(kg)7 サイズ(mm)485×225×465 サイドパネル強化ガラス 対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×4
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする