アルミマウスパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16542666 品番IPT-MPHUB200-BK
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

microSDカードリーダーとUSBハブが搭載されたオールアルミ製ハードタイプのマウスパッドです。 手元で各ポートが使用できるので、パソコン本体のポートを使用せずマウス操作範囲内で解決できます。 バスパワー仕様なので、別途電源不要・ドライバインストール不要で、設定なしにパソコンに繋いでそのまま使用できます。 2.5mm厚のアルミを採用したハードタイプ仕様です。 素早いマウスカーソルの移動が可能でカーソルスピードを求められるゲームや長期間の使用に最適です。 摩耗に強く操作感覚が変わりにくいうえ、反りや湾曲を防ぎます。 背面には広範囲に滑止ゴムシートを採用しており、激しい操作でもズレることがありません。 本体上部側面にデュアル仕様としてmicroSDカードリーダースロットが2つ搭載されています。 同時認識できる仕様となっているので、パソコンと接続すると2枚のmicroSDカード内のデータを差し替えすることなく同時にやりとりできます。 UHSモードでDDR200/SDR104対応のUSB3.2Gen1高速転送が可能です。 最大160MB/sオーバーの転送速度となっており、4K撮影・映像コンテンツなど大容量データの編集時間を大幅に短縮できます。 本体上部背面にUSB Type-C×1ポートとUSB Type-A×2ポートが搭載されています。 マウス操作に邪魔にならずにUSBポートを増設できますので消費電力が少ない手軽な周辺機器を手元で使用することができます。 全てのポートがUSB3.2Gen1仕様となっており高速データ転送が可能です。 お手入れもサッと拭くだけで、汚れや水滴が原因で操作性が変わることはありません。 頑丈な本体は約W209mm×D270mmサイズで、厚さは最大箇所でもH25mm程度ですのでバッグやケースにそのまま入れても問題なく容易に持ち運ぶことができます。 質感高い2.5mm厚オールアルミ製です。表面にアルマイト加工を施し、高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。

仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-C メス(ダウンストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●カードーリーダー最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●メディアスロット:microSD×2●対応メディア規格:microSDXC/microSDHC/microSD●表面素材:アルミ 質量(g)約495 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS 10.12以降 サイズ(mm)約W209×D270×H25(突起部除く)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする