CH0785 ホースバンド クリップ式 モノタロウ 16542715 CH0785 ホースバンド クリップ式 モノタロウ 16542715 CH0785 ホースバンド クリップ式 モノタロウ 16542715

ホースバンド クリップ式

(495件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 16542715 品番 CH0785
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。

板幅(mm)6 使用範囲(Φmm)7.0〜8.5 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ 板厚(mm)0.6
注意
※素手で作業せず、手袋・ペンチ等を利用してご使用ください。

商品説明動画

ホースバンド クリップ式.
この動画は、21人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 495
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
HA02 カブ 純正燃料ホースの固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

カブ 純正燃料ホースの固定に使用しました。チューブ フューエル 5.3X5 17630GK4660にドンピシャでした。純正のクリップは外しにくいのでこちらに交換しました。

対象商品:
16542742
2025-11-27
用途:
スーパーカブ
製造業

スーパーカブの燃料ホース、ホースバンド共に交換しました。ホースは純正外径10mm、バンドは9.2〜11.5mm対応の物を使用。ホースを差し込み部に取り付けると少し太くなり、使用したバンドでは特にタンク側がキツく感じましたので1つ上のサイズでも良さそうです。

対象商品:
16542733
2025-09-30
用途:
フューエルホースの抜け止め
運輸・通信業

どのサイズのホースにも対応できるように各種買っているのですが、適合外径内の下限上限のホースに対し緩いあるいはキツイため使い物になりません。もう少しラインナップを揃えて欲しいと感じます。
耐久性や施工性は問題なしです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
16542724
2025-12-09
用途:
燃料ホースの固定
製造業

外径8.7mmホースに、7.7〜9.5mm対応の商品を使用しました。
着脱しやすい上に、かなりガッチリ保持してくれています。

2025-12-17
用途:
旧車のバキュームホース
製造業

外径8.4mmφのバキュームゴムホースに使用しましたが、キツくてなかなか入りませんでした。無理に入れるとホース表面にキズが入ります。一応は使ってますが、マッチングしてないですね。1つ上のサイズだとガバガバだし。

2025-11-12
用途:
ホースの抜け止め
製造業

幅広く丈夫なので重宝しています。 ペンチとかでないと広げられないです。

2025-11-07
用途:
自動車のブレーキキャリパーフルード交換用工具に

安くて品質も良いものでした。今後、この手のホースバンドはこの品物一択です。

2025-11-02
用途:
バイクのホースクリップとして
運輸・通信業

普通の幅広ペンチでつかめるのがとてもいい。品質もよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする