- 小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 16542785

 

- 小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 16542785
- 小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 16542785
- 小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 16542785
- 小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 16542785

小型脱気シーラー ダッキー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード16542785品番-
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。

最大消費電力(W)135シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1トラスコ品番480-7189質量(kg)2.75電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90使用の目安100パック/日真空度(kPa)-60(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
注意
※シールのみでの連続使用は極力お控えください。各部の劣化が早まる事があります。
※粉ものの真空包装はご遠慮ください。吸引すると本体内部まで吸い込まれ、故障の原因になります。

商品説明動画

solacle 真空パック器 DUCKY 使用方法 ~乾き物編~
この動画は、11が参考にしています。
solacle 真空パック器 DUCKY 使用方法 ~水物編~
この動画は、15が参考にしています。
solacle 真空パック器 DUCKY 使用方法 ~清掃編~
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16542785
2020-10-04
用途: 保存食品の冷凍
製造業

ほどなく商品が到着した
早速使用してみた、 蓋のロックがかからない、スポンジが固いようだ
両腕で強く押さえ脱気するので疲れる、
他は正常に使えた。
多分 製造から年数が過ぎているのでスポンジが固くなったと思う

1が参考にしています
対象商品 : 16542785
2020-06-04
用途: 食品を小分けにして保存する時
株式会社リトル・グランマサービス業

初めての脱気シーラーです。
とても使い勝手がいいです。
蓋を閉めた状態で吸引ノズルを出してしまい、スポンジが一部ちぎれてしまいました。蓋を閉めた状態で吸引ノズルを出してもスポンジが破けない仕様になるとうれしいです。

対象商品 : 16542785
2020-03-27
用途: 食品梱包
株式会社アーデンモア

2台目の購入。
かなり使い勝手の良い商品だと思います。
価格も脱気シーラーとしてはかなり安価だし故障も少ない

対象商品 : 16542785
2019-06-27
用途: 食品の保存
農・林・水産業

食品を保存するのに便利です、もう少し吸引力が強くほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 16542785
2019-03-25
用途: 米のパック作成
農・林・水産業

注文後の配送も素早く直ぐ手に届きました。
製品の真空度も高く期待以上のものでした。

対象商品 : 16542785
2019-01-04
用途: 商品の真空脱気梱包に使用します。
株式会社TAISANサービス業

取り扱いがとても容易で真空引きの時間が短いので、作業時間が短縮できました。

対象商品 : 16542785
2018-09-22
用途: 干し柿のパッキングと、カットフルーツのパッキングに使用しています。
農・林・水産業

動画で確認できたので、安心して決めました。
使用感が良かったので、友人の農園でも干し柿のパッキング用に紹介し、追加購入しました。
この金額で、望む状態で真空パック出来るので、誉めるしかありません。良い買い物が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 16542785
2018-07-07
用途: 食品の保存用として

脱気能力がいまいちである。商品の購入金額からすると
よくない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする