CAT6A対応シールドLANケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16546687 品番 HLC-T6AS-2MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。

ケーブル長(m)2 ホワイト 規格CAT6 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 導体より線(撚線) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])27 爪折れ防止 カテゴリーCAT6A PoE対応4-pair PoE対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16546687
2022-08-31
用途:
ONUからルータ、ルータから各種機器接続時
その他業種

手頃なSTPを探していたところ、本商品を見つけたため購入。
あまりに安いので正直怖かったのですが、現在使用して1か月
何も問題ありませんでした。
また、私の環境だとLANケーブルがごちゃついていて、良い環境ではないのですが
通信速度や強度の劣化もほぼありませんでした。
本当に買ってよかったと思います。
またSTPを必要とする機会があれば、リピートさせていただきます。

対象商品:
16546678
2018-11-10
用途:
モデムから無線LANルーター親機への接続
サービス業

二重シールド製のRANケーブルは、cat6A ではこの製品だけでした。他のものでは cat7 ケーブルとなります。他社製cat7ケーブルは、断面は丸く二重シールドですが、やや細身(5ミリ径)です。共に長さは1mの製品です。
 今回モデムと無線ルーター親機の接続をしたのですが、本ケーブルと他社製のcat7ケーブルとを繋ぎ替えて回線速度を確認しました。

 中継用の子機とPCをRANケーブルで接続した状態で、ネット上の回線速度測定を利用しました。測定状況が簡易的ですが、明らかにcat6Aの本ケーブルの速度が高く、安定感もありました。
   cat6A・・・90〜130 Mbps
   cat7 ・・・70〜110 Mbps

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする