チェーン錠ダイヤルタイプ2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16547852 品番 Y-4355
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

4ケタのダイヤル式チェーン錠。

クリア キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12 長さ(mm)600 材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー) 寸法(mm)Φ12×600 質量(g)115 タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)600
注意
※暗証番号変更機能はついておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16547868
2022-10-24
用途:
外扉の施錠用
建設業・工事業

チェーンにカバーが付いている為、雨等々から錆を守るのには良いと思う。
しかし、完全には密閉状態ではなく隙間から、みずが入るため結局は錆びてしまう。

対象商品:
16547852
2021-11-28
用途:
とりあえず使う
その他業種

昔からあるもので 自転車の防犯に とりあえず使いたいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする