Y-4592 スーパーミニベル CAPTAIN STAG 16548008

スーパーミニベル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード16548008品番Y-4592
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

軽量でコンパクトなベル。

シルバー取付可能寸法(mm)Φ22.2材質ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×55×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 壊れたベルの交換に
高橋工業建設業・工事業

チリンチリンとなるタイプです。同じような形で、レバーを引くと、行きに1回「チーン」、帰りに1回「チーン」と鳴る「雅みやび」というベルがありましたが、音がきれいで「おりん」のような音でした。それが欲しいかったのですが、残念ながら終売となったようで、同じような形だったので同じような音を期待して買いましたが、音が小さくチリンチリンでした。まあ、ベルとしては問題ありませんが、また「雅」が出てきてくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする