CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車ブレーキ関連
CAPTAIN STAGの ケーブル(ワイヤー)
CAPTAIN STAGの ブレーキワイヤー
アウターケーブルブレーキワイヤー用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16548148
品番
Y-2470
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。
交換、補修用として。
寸法(mm)
Φ5×1900
色
ブラック
材質
鉄(PVCコーティング)
長さ(mm)
1900
ケーブル種類
アウターケーブル