Y-2485 ブレーキワイヤー前用 CAPTAIN STAG 16548202

ブレーキワイヤー前用

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
長さ(mm)700-850
内容量1個注文コード16548202品番Y-2485
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。
幼児・子供・CTB・ATB対応。

寸法(mm)(アウターケーブル)Φ5×700、(インナーケーブル)Φ1.6×850ブラック材質長さ(mm)700-850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: インナーワイヤ切損

Vブレーキでアウターケーブルを長さ調整してなんとか取替できました。
摺動も滑らかで安心できました。

対象商品 : 16548218
2022-05-22
用途: 自転車のブレーキワイヤー
製造業

簡単に交換出来ました。ホームセンターよりも安価で購入出来ました。錆が出てきたら交換しないと切れてしまうので切れる前に交換した方が事故が防げると思います。

対象商品 : 16548193
2021-10-16
用途: 自転車の前輪ブレーキワイヤー取り換えに使用しました。
サービス業

自転車の前輪ブレーキワイヤーの交換に使いました。安価で造りの良い製品だと思います。

対象商品 : 16548175
2020-04-16
用途: ブレーキワイヤー交換
教育・研究機関

速く到着したので、早速作業開始。カットすることもなくそのまま使用できたのでよかったです。

対象商品 : 16548202
2023-12-18
用途: 在庫用に。
マツオホンダ自動車・二輪車・自転車関連業

以前は後用、今回は前用を購入しました・・が!双方とも綺麗な丸ではなく、いびつな楕円形の状態で送られて来たので数か所折れ曲がった状態でした。もう少し変形しないような梱包をお願いしたいです。あと、耐久性に少し問題ありか?後ろワイヤーを交換して1年持たずレバー側のタイコの部分がほつれてしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2018-11-19
用途: 草刈機(17850-723-003)にスロットルレバーに取り付けるため
不動産業

ホンダ純正スロットルレバーに取り付けるため購入。また草刈機用として使用。
加工作業
1、スロットルの穴サイズを大きくする必要がある。
2、キャブ側固定のためにワイヤーキャブを瞬間接着剤で固定するか、圧着する必要がある。
3キャブは小さく、失くしてしまい電気スリーブを別で買った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする