ビニールキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード16548683 品番V-1.25
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は色・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る

電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。

材質ポリ塩化ビニール 寸法D1(Φmm)2.8 寸法D2(Φmm)3.3 寸法D3(Φmm)3.1 寸法L1(mm)6.0±1.0 寸法L2(mm)7.0±0.5 寸法L(mm)13.0±1.5 寸法T(mm)0.8±0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16548972
2021-09-17
用途:
電子機器 組立用
サービス業

少量使用のため わざわざ店頭購入しないで済み 通販で効率よく購入できた

対象商品:
16549006
2022-07-06
用途:
配線作業時
製造業

いつも使用しているメーカーなので、特にありません。

対象商品:
16548753
2019-11-18
用途:
電源プラグ取り付け時など
サービス業

無くてもよいが、あったほうが仕上がりがきれいになるし絶縁性も保たれやすくなるので使用している。価格もよい。

対象商品:
16549015
2018-01-05
用途:
VCTF線の切り口

普通に使えます。このサイズで、価格的にも安く、助かっています。

対象商品:
16548866
2018-08-27
用途:
ソーラーパネル電源
製造業

たぶん中国製だと思いますが、国産品と変わらない。
ずっと先はわかりませんが2年程度では劣化状態も見られません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする