市場
市場の デスク・テーブル
市場の 研修・学習用デスク
市場の 学習机・研修机
テーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16552999
品番
PLT-3722WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
保育園・幼稚園・塾などに最適なテーブル。最大3台までスタッキングが可能。
用途
ユニットテーブル
仕様
組立品
材質
属(スチール),合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
幅(mm)
1200
質量(kg)
10
色
ホワイト
高さ(mm)
580
奥行(mm)
520
耐荷重(kg)
天板/10.0
塗料タイプ
粉体塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。テーブル以外の用途には使用しないでください。踏み台にしないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080