ステルスフィットニープロテクターCE2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16555397 品番RR10124
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

CE2ステルスシルエットでスマート パンツの上から装着しても主張しない、CE2フレックスエアパッドで安全性と快適性
膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着では、なにかと窮屈で不便。既存のアウター装着タイプは見た目がスマートではない物がほとんどです。これを解消するべく脱着が容易でアウター装着タイプにしながらステルス、スマートシルエットを両立。本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なCE2パッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、脛外側には高輝度反射プリントを施し危険な夜間、高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」とプロテクションします。

用途
PROTECTOR: CE規格レベル2
※CE LEVEL2とは欧州の安全認証規格の最上位レベルをパスした証です。
MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュ
ブラック サイズFREE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする