ラフライドシャツFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL シャンブレーネイビー 注文コード16555808 品番RR1004CHB-NV5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はサイズ・色10種類から選べます 他の種類を見る

安全安心を装着できる、プロテクターシャツでバイクも街も楽しむ。
胸・肩・肘・脊椎に軽量で通気性抜のワッフルパッドフル装備。プロテクターシャツとして着用すれば、お気に入りのアウターを羽織ることで気軽に、カジュアルに、着こなしの幅も広がります。左胸にはフラップ付きポケット、右胸にはコンシールファスナーを使ったステルスポケットを装備。二の腕にはバタつき防止フラップを装備しパッドのずれ、バタつきを防ぎます。フロントファスナーとボタンのダブル開閉仕様で、酷暑にはファスナーを閉めずボタン留めにすることでベンチレーションとして機能します。チェック柄とソリッドカラー、それぞれ二色、計4色からお選びいただけます。プロテクターを外せば街着としても活躍する新感覚ウエアで新たなライディングシーンをお楽しみください。※着用画像はプロテクターが入っていないものが含まれています。

用途
MATERIAL: コットン、パッド袋/ポリエステル
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属
シャンブレーネイビー サイズXL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする