SWANS
SWANSの メガネ・ゴーグル・防災面
SWANSの 安全ゴーグル
SWANSの 付属品 ゴーグル
スペアレンズ SPRINGBOK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16556167
品番
L-SPB-0001
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
ベーシックなスモークカラーでレンズ選びの基本となるカラー。
色調が変わらずに自然に見えるので幅広いシーンで使えます。
付属品
取扱説明書
レンズ色
スモーク
レンズ形状
【カーブ】8
レンズ
カラーレンズ
対応
SPRINGBOK
可視光線透過率(%)
25
材質(レンズ)
ポリカーボネート
対象
大人用
紫外線透過率(%)
0.1%以下(UVカット99.9%以上)