スペアレンズ SPRINGBOK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16556210 品番L-SPB-0415 Wクラリ
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
視認性に優れたSWANS独自のレンズカラー「ULTRAライトアイスブルーレンズ」をベースに、レンズ表面にSWANS独自の撥水加工「クラリテックス」を施した明るめのレンズカラー。
曇天や雨天でのゴルフやテニスに最適なレンズ。内側からの視界は明るめのブルー系になります。

付属品取扱説明書 レンズ色ULライトアイスブルー(両面クラリテックスコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS / 両面クラリテックスコートレンズ 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)70 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする