スペアレンズ SPRINGBOK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16556219 品番L-SPB-0412 Wクラリ
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
夜間や室内での使用にも適します。また、風や埃、飛来物の対策としても活躍します。
レンズに両面クラリテックスコート(撥水加工)を施し、レンズに水滴が付着しにくく、付着した場合でもレンズ表面に水膜が広がらないため、視界が歪む心配がありません。
また、指紋や水垢もつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能です。

付属品取扱説明書 レンズ色クリア(両面クラリテックスコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズ両面クラリテックスコートレンズ 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)92 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする