スペアレンズ SPRINGBOK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16556228 品番L-SPB-0751 ヘンコウ ミラー
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
ギラギラした反射光をカットし、水面や路面の照り返しをカット。緑の多い景色などでは、スッキリした視界になる偏光レンズです。
偏光スモークは眩しさを抑えつつ、色彩が最も自然に見えるカラーで初めて偏光レンズを使う方にもオススメのレンズカラーです。

付属品取扱説明書 レンズ色シルバーミラー×偏光スモーク レンズ形状【カーブ】8 レンズ偏光レンズ / ミラーレンズ 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)13%(偏光度:97%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする