スペアレンズ SPRINGBOK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16556237 品番L-SPB-0168 ヘンコウ Wマルチ
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
視認性に優れ、フィッシングに最適化されたSWANS独自の「ULTRAライトグリーン」に偏光機能を併せ持った高機能レンズ。
偏光機能により水面や路面のギラツキを抑え、日本の野池などに最適化されたレンズカラーです。
表面には反射防止コートを施し、よりクリアな視界を確保します。内側からの視界はグリーン系です。

付属品取扱説明書 レンズ色偏光ULライトグリーン(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)26%(偏光度:90%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする