付属品セミハードケース
質量(g)32
レンズ色偏光スモーク(両面マルチコート)
レンズ形状【カーブ】8
フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能
レンズ偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)29%(偏光度:97%以上)
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)マットガンメタリック×ネイビー×ネイビー
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)46×147