スペアレンズ LION SIN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16556377 品番L-LI SIN-0170 スペアレンズ ヘンコウ Wマルチ
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

LION SIN シリーズ用スペアレンズ
ギラギラした反射光をカットし、水面や路面の照り返しをカット。
緑の多い景色などでは、スッキリした視界になる偏光レンズです。
さらに、両面反射防止のマルチコートを施すことで日陰や室内などでのレンズへの映り込みを抑えた機能性レンズ。
偏光ULローズスモークは、注意喚起色である黄・赤を強調し、安全運転のための予測や認知を促します。
また偏光機能により路面の照り返しを抑えることで、白線やオレンジ線を強調。車線の中での自車位置把握がしやすくなり、レ一ンキープの容易さにもつながります。上記のような効果を持ちながら、トンネル内でも暗すぎない明るさを実現しています。

レンズ色偏光ULローズスモーク(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8カーブ レンズULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ 対応LION SIN 可視光線透過率(%)22%(偏光度:97%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする