スポーツ用ゴーグル SVS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(フレーム)クリア+ブラックのフェイスパッド 注文コード16556718 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

度付きスポーツ眼鏡
度付きレンズ+フレームセットモデル
フェイスパッドが着脱・交換可能なお子様向けの定番モデル
製品特長
安全性とフィット感に優れた子ども用スポーツメガネ。度付きレンズへの交換も可能。
汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSのアイガードシリー ズは、サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポーツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートします。
アイガードシリーズのロングセラーモデル 。
レンズのくもりにくさに優れる形状は激しく動くスポーツでもストレスなくプレーできる。
お子様の顔に合わせた2サイズを展開(SVS-600NとSVS-700N)。

付属品セミハードケース 質量(g)51 レンズ色クリア レンズ【カーブ】6 材質(フレーム)フレーム : ナイロン + ポリエステル + シリコーン 可視光線透過率(%)92 材質(レンズ)ポリカーボネート(度付きレンズ) 色(フレーム)クリア+ブラックのフェイスパッド 対象小学校高学年から14歳まで 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)44×140(内寸:131)
注意
※アイガードは耐衝撃性に優れた素材で作られておりますが、使用状況によって破損する場合もございます。
※公式な大会・試合などでのご使用については、試合毎に審判の方の判断が必要となりますので、事前に必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする