スポーツサングラス LION SIN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチ) 注文コード16557601 品番LI SIN-0167 ライオン シン ヘンコウ マルチ
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はレンズ色など6種類から選べます 他の種類を見る

LION SIN
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
着用者のマインドを高めるエッジの効いたデザイン 。高いフレーム剛性が生むがっちりとした装着感。
さまざまなスポーツシーンで使用できるハイスペックな機能。これぞスポーツアイウェアという特長を搭載したロングセラーモデル。

付属品セミハードケース 質量(g)32 レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチ) レンズ形状【カーブ】8 フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能 レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)29%(偏光度:90%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)マットブラック 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)46×147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする