スポーツサングラス Airless-Core

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16558057 品番 SACR-0066 エアレスコア チョウコウ
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Airless-Core 偏光レンズモデル
空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ
製品特長
「着用者と一体になってフィットする」デザインの中に、ランニングやサイクリング、
トレッキングなどのスポーツをより快適に楽しんでもらうことを目的としたモデル。

付属品セミハードケース 質量(g)20 レンズ色0066/調光クリア to スモーク レンズ形状【カーブ】8 フレームノーズ幅調節可能 レンズフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)クリアスモーク×クリアネイビー 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)42×141
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする