付属品セミハードケース
質量(g)16
レンズ色0170/偏光ULTRAローズスモーク(両面マルチ)
レンズ形状【カーブ】8
フレームノーズ幅調節可能
レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)22%(偏光度:97%以上)
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)クリアスモーク×ブラック
対象大人用(男女兼用モデル)
紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
寸法(高さH×幅W)(mm)37×141