スポーツ用ゴーグル GUARDIAN-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(フレーム)ネイビー×ネイビー 注文コード16558355 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

GUARDIAN-S スポーツ用ゴーグル【小学生向け】
剛と柔を兼ね備えたフレームで安全性とフィット感を両立
製品特長
汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSアイガードシリーズ 。
サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポー ツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートする。
「剛」と「柔」を兼ね備えたフレームがスポーツ中の安全性とフィット感を両立。
堅牢なフレームはボール等の強い衝撃やプレー中の接触などから眼を護り、顔に当たる部分は柔軟性が高く、顔に合わせて包み込むようにホールドする。

付属品セミハードケース 質量(g)46 レンズ色クリア レンズ【カーブ】4 機能【レンズ】PETROID LENS【フレーム】抗菌フェイスパッド 材質(フレーム)ポリエステル + エラストマー(抗菌仕様) 可視光線透過率(%)92 材質(レンズ)ポリカーボネート(度なし) 色(フレーム)ネイビー×ネイビー 対象小学生 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)41×140(内寸:112)
注意
※ガーディアンは耐衝撃性に優れた素材で作られておりますが、使用状況によって破損する場合もございます。
※公式な大会・試合などでのご使用については、試合毎に審判の方の判断が必要となりますので、事前に必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする