スペアレンズ SPRINGBOK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16558888 品番L-SPB-3516 ミラー マルチ
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

SPRINGBOK スペアレンズ
L-SPB-3516 RSHD
交換パーツ(対応モデル:SPRINGBOK)
流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート)
ボールやラインの一瞬の認識スピードがパフォーマンスを左右する野球・テニス等のボールスポーツ競技用レンズ。
青・黄・白といった色の違いが認識しやすいULTRAネプチューンパープルは、テニスでのボール・ライン認識に最適。

付属品取扱説明書 レンズ色3516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート 対応SPRINGBOK 可視光線透過率(%)34 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする