スペアレンズ LION SIN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16558915 品番L-LI SIN-0167 スペアレンズ ヘンコウ Wマルチ
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-0167 PICBL
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
偏光スモーク(両面マルチコート)
水面やアスファルト、芝生などのギラギラした反射光をカットする偏光レンズに加え、レンズ表面・裏面に反射防止コートを施して映り込みもカット。
すっきりとした視界を確保するレンズです。

レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート) レンズ形状【カーブ】8 レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)29%(偏光度:90%以上) 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする