スペアレンズ LION SIN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16558985 品番L-LI SIN-1701 スペアレンズ ミラー
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

LION SIN スペアレンズ
L-LI SIN-1701 RSHD
交換パーツ(対応モデル:LION SIN)
エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル
製品特長
レッドシャドーミラー×スモーク
レンズの表面に光を反射する膜をコーティングしたミラーレンズは、特に日差しや眩しさをカットする機能に優れています。
色合いがより自然に見えるグレー系レンズカラーに、明るさを損なうことなく太陽光をフィルタリングするシャドーミラーをプラス。
外から眼が見えにくくなるため、ライバルに表情を読まれず、集中しやすい効果もあります。

レンズ色1701/レッドシャドーミラー×スモーク レンズ形状【カーブ】8 レンズPETROID LENS、ミラーコート 対応LION SIN 可視光線透過率(%)24 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする