ステンレス製ボウル15cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16559177 品番LD-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。

材質本体/ステンレス鋼 容量(mL)約850 質量(g)約129 サイズ(cm)15 寸法(cm)約16.5×16.5×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする