ヒートパイプ5本搭載 Intel&AMD用 サイドフローCPUクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16566771 品番PC-Z05C-SRB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)
高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。
少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。
6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。
銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。
フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。
120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。
MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
デュアルファン用のクリップが付属します。

付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10 寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く) 質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 回転数(min-1[r.p.m])1000±200〜2500±10% ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)0.99〜2.49 風量22.3〜48.8CFM コネクタ【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) ノイズレベル18〜32.5dB(A) ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10 定格入力DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A 期待寿命(時間)30000 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
注意
※AMDはマザーボードのバックプレートを使用して取り付けます。
※本体底部 (CPUとの接触面) の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする