注意
※システム条件: データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど
※対応規格: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
※最大データ転送速度: 10Gbps (理論値)
※USB PD (Power Delivery): 最大100W対応
※DisplayPort Altモード: 非対応
※eMarker: 非搭載
※コネクタ形状
※ホスト側: USB Type-C オス 横L型
※周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス
※PDポート側: USB Type-C メス
※カラー: グレー
※サイズ: W39×D26×H8.2mm (コネクタ除くD19mm)