ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ホース・パイプ
ベンディングパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16569169
品番
2.840-040.0
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
掃除機のホースと延長パイプやノズルを接続するためのベンディングパイプです。 当製品は T11/1 Classic Re!Plast 専用品となりますのでご注意ください。
適合機種
T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)
材質
樹脂製
質量(kg)
0.1
色
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×65×50
接続
アクセサリー側:コーン、サクションホース:クリップ(クラシック)
パイプ径(Φmm)
35
注意
※T 11/1 Classic Re!Plast用製品です。