パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16569196 品番6.110-109.0
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。

適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G 質量(kg)梱包:1.9 長さ(m)20 内径(Φ)DN6 圧力最大許容:140 (bar) 外径(mm)16
注意
※別途、パイプクリーニングノズル(ねじ山:R1/8")が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする