アースガーデン シロアリの巣撃滅

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード16569878 品番4901080148612
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,058
販売価格(税別)
2,780

プロも使う成分配合
埋めるだけ
駆除エサ
たっぷり使える8個入
【シロアリの巣撃滅の6つの特長】
(1)使い方簡単:埋めるだけ!置くだけ!貼るだけ!
(2)駆除&発生予防:巣まで駆除し翌年の発生を防ぐ(ヤマトシロアリ)
(3)取り替えの手間が少ない:駆除効果は約1年持続(シロアリの被害の進行度合や使用環境によって効果が短くなることがあります。)
(4)ペット(ほ乳類)のいるご家庭にもおすすめ:昆虫にのみ効く有効成分を使用
(5)環境にやさしい:設置するだけなので大量に薬剤を散布する必要がない
(6)土壌にやさしい:有効成分は水に溶けないため流れ出て土を汚す心配がない
【駆除までの流れ】
(1)シロアリは地面の中を移動する
(2)シロアリの気になる場所に容器を埋める(生息域まで届く!)
(3)食べる
(4)撃滅(巣の中のシロアリまで効く)
貼ったり、置いたりしても使える
【シロアリの生態を研究した容器】
(1)シロアリは地面の中を移動する「生息域に届くロングスティック形状」地面下にいるシロアリの遭遇率アップ
(2)シロアリは目が見えず行きあたりばったりでエサを見つける「どこからでも入りやすいホイホイスリット」どの方向から来てもエサの部分に入りやすい侵入口配置
(3)シロアリは暗い場所を好む「シロアリが安心する容器色」臆病なシロアリも警戒しにくい
(4)シロアリは噛みつきやすいエサを好む「よく食べるハニカム構造」シロアリが好みどこからでも噛みつけるエサ(パルプ仕様)
【用途】シロアリの駆除、予防
【対象害虫】ヤマトシロアリ(巣の駆除、予防)、イエシロアリ(被害抑制)

用途シロアリの駆除、予防 成分【有効成分】ヘキサフルムロン(脱皮阻害剤) 種別固形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×211×77 適合害虫ヤマトシロアリ(巣の駆除、予防)、イエシロアリ(被害抑制)
注意
※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※シロアリの被害が進行している場合や、屋内でシロアリの被害を見つけた場合は即時処理が必要なため専門業者に相談することをおすすめします。
※シロアリの被害の進行度合いや使用環境によって効果が短くなることがあります。
※使用中、本品にシロアリが付いている場合、動かさないようにしてください。
※粘着テープで貼り付けて使用する場合、粘着剤が表面に残ることがあるので、目立たない場所で試してから使用してください。
※設置後1年以上経過したもの、容器内のエサがシロアリに食べ尽くされたり、腐食したものは交換してください。
※容器を開けて中身を取り出さないでください。
※子供やペットがさわらないように注意してください。
※万一、誤って口に入れた場合、直ちに成分名を医師に告げて診療を受けてください。
※薬剤が手に触れたときは、石けん水でよく洗ってください。
※水生動物等に被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないでください。
※使用中はいつでも製品表示を確認できるように個箱、説明書を保存してください。
※直射日光をさけ、食品、食器、飼料等と区別し、湿気の少ない子供の手の届かない涼しいところに保管してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする