コバエがホイホイ

(49件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合害虫ショウジョウバエ類、ノミバエ類(発生場所:家庭の台所、生ゴミを入れるゴミ箱まわり)※観葉植物などの植木鉢のまわりに発生するクロバネキノコバエ類、浴室やトイレなどの流し・排水口まわりに発生するチョウバエ類を対象とした商品ではありません。 注文コード16569957 品番4901080028013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合害虫・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。
感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比)
紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。
【4ステップでコバエを逃がさない】
色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。
止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。
誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。
角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。

適合害虫
ショウジョウバエ類、ノミバエ類(発生場所:家庭の台所、生ゴミを入れるゴミ箱まわり)
※観葉植物などの植木鉢のまわりに発生するクロバネキノコバエ類、浴室やトイレなどの流し・排水口まわりに発生するチョウバエ類を対象とした商品ではありません。
成分【有効成分】ジノテフラン セット内容容器1個、取替え3個 種別ゲル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×92×77 使用場所台所・シンクまわり、お店の厨房に、ゴミ箱まわりに 効果約3ヵ月(約1ヵ月×3個)※使用環境により異なります
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※用途以外に使用しないでください。
※本品の内容物を取り出さないでください。
※本品は食べられません。万一誤って食べた場合はすぐ吐き出させ、直ちに本品がジノテフラン(ネオニコチノイド系)を含有する製剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※子供の手の届くところに設置しないでください。
※皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。
※内容物がこぼれた場合は、直ちに拭き取ってください。
※食べ物の残りや水などはコバエのエサになるので、片付けてください。
※子供や認知症の方、ペットが遊んだり、間違えて食べたりしないよう、玩具や食品、飼料と区別して保管してください。直射日光を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。

商品説明動画

コバエがホイホイ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
すごいです
教育・研究機関

職場でコバエが発生し、困りました。すごく取れて、びっくりです。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

窓の隅においていますが、目立たなくていい感じです。効果はこれからですが。

2024-09-26
用途:
仕事場で使用。

暑くなると同時にゴミ箱にコバエが大量発生しました。なので急遽、こちらを購入。ゴミ箱の下に置いてからすぐにコバエの姿を見ることはなくなりました!ありがと〜!!

対象商品:
16526974
2024-07-06
用途:
対策
田中青果 様 (卸売・小売業)

夏になるとかならずこばえ対策におきます。コスパもいいです。

対象商品:
16526974
2024-06-05
用途:
コバエ取り
医療・福祉・介護関連業

リピートです。他の商品に比べてよく捕れると感じています。今回は、クーポン利用で安く購入で助かりました。

2024-05-25
用途:
キッチンで料理をする時
その他業種

この商品を置いて4時間で10匹以上は捕まってました!この商品はすごいです!

対象商品:
40148184
2023-12-22
用途:
ゴミ箱
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴミ箱に小蠅が発生!これをゴミ箱の中に入れてフタをするだけで効果あり。ゴミ箱にゴミ袋を入れて使っているので、その間に置いてます。

対象商品:
16526974
2023-09-25
用途:
事務所のコバエ取り
製造業

会社事務所に数匹コバエが入って来て業務に支障があったので購入。
設置後、翌日には2匹ほど入っていたので効果あります。
他の製品も同時購入しましたがこれ以外は効果無し。
当日発送対応で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする