ダニアーススプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード16570070 品番4901080215116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

1ヵ月に1度でOK!
駆除+予防(※増殖抑制効果)
スプレーするだけでダニを駆除し、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。(使用環境により異なります。)
速乾性でベタつかない。
【効能・効果】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除
【防除用医薬部外品】

用途屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 成分N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]-ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61 香り無香料 適合害虫屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミ 効能屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 使用量屋内塵性ダニ類:タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧 使用場所カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果1ヵ月
注意
※【してはいけないこと】
※人体に向かって噴霧しないこと。また、噴霧液を吸入しないこと。
※火気に注意し、直接炎に向けて噴霧しないこと。
※【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合や誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系及びMGK-264を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※【その他の注意】
※定められた用法・用量を守ること。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにすること。
※繰り返し使用する場合は、1週間以上の間隔をあけて使用すること。
※噴霧中は室内を開放して、噴霧する人以外の入室を避け、噴霧後は室内を十分に換気してから、入室すること。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗うこと。
※処理後は乳幼児が薬剤をなめないように注意し、薬剤が乾くまで這わないように注意すること。また、ふとん、まくら、ぬいぐるみ、クッションについても、処理面が十分に乾いてから使用すること。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※目に入らないように注意し、入った場合は直ちに水でよく洗うこと。
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファなど)にかからないようにすること。
※【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光(車の中等)や火気、高温を避け、涼しい所に保管すること。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする