4901080208002 ブラックキャップ アース製薬 16570106

4901080208002 ブラックキャップ アース製薬 16570106
4901080208002 ブラックキャップ アース製薬 16570106
4901080208002 ブラックキャップ アース製薬 16570106
4901080208002 ブラックキャップ アース製薬 16570106
4901080208002 ブラックキャップ アース製薬 16570106
4901080208002 ブラックキャップ アース製薬 16570106
4901080208002 ブラックキャップ アース製薬 16570106

ブラックキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(24g×2個)注文コード16570106品番4901080208002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,011
販売価格(税別)
1,828

1年間効く!(使用環境により異なります)
食いつき抜群!
【アースブラックキャップ12の効果】連鎖効果ですばやく駆除!!
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。
・エサを食べたゴキブリを速効駆除。
(2)3度効く!巣のゴキブリにも効く!
1:エサを食べたゴキブリ
2:そのフンや死骸を食べた巣のゴキブリ
3:さらに外から侵入してきたゴキブリ
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと駆除。
(3)メスの持つ卵に効く!
・エサを食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。
(4)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)8つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
「優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器!」
(8)たくさん置くことでゴキブリの駆除効果がアップ。
(9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。
(10)ゴキブリに適度なすき間で入りやすい。
(11)360度のマルチエントランスでどこからでも誘い込む。
(12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
・置くだけ簡単コンパクト設計
・薬剤に触れる心配のない安心設計
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知
【効能・効果】ゴキブリの駆除
【防除用医薬部外品】駆除エサ剤

用途
ゴキブリの駆除
成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分種別プレート適合範囲最大約74畳分※10平方メートルあたり1個設置の場合(1畳1.62平方メートルで計算)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×151×62適合害虫ゴキブリ効能ゴキブリの駆除設置場所効果的:引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果約1年間(使用環境により異なります。)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※【してはいけないこと】
※本品は容器に収容されていますので、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用してください。
※【相談すること】
※万一誤って食べた場合はすぐ吐き出させ、直ちに成分名を医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※定められた用法及び用量を厳守してください。
※皮膚、飲食物、子供のおもちゃ、飼料等に触れないようにしてください。
※万一、薬剤が手に触れた場合は石けんと水でよく洗ってください。
※水がかからない場所に置いてください。
※使用中や保管の際は飲食物、食器、飼料等と区別し、誤って食べないよう十分注意してください。
※使用時は、子供やペット等がもて遊ばない場所に置いてください。
※使用済みの本品は、子供等が触れないようにするとともに、他に転用しないでプラスチックごみとして各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※注意-人体に使用しないこと
※【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする