多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の スマホリング
TPUマルチシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16570657
品番
TP05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スマートフォンリング付きマルチシート
ストラップが付けられる
材質
カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU
質量(g)
約6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マルチシート:約56×56×3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
カラビナ:約26×4