参考
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
涼感シリカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
16571531
品番
D1086
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
地球温暖化の時代、屋外活動での熱中症対策として屋外環境の温度上昇抑制のために開発された製品です。グラウンドのクールダウン。保湿性もあり真夏前での散布で砂埃を軽減。
用途
天然芝、人工芝、学校や幼稚園のグラウンド、公園、野外活動施設、馬場、スタジアム、ベンチや遊具の周辺。
材質
もみ殻シリカ(バイオマス100%、有機JAS認証資材)粘土、水
質量(kg)
約11
寸法(cm)
1袋:約47×35×10
使用の目安
1m
2
の広さ:400g〜500g、持続性約1〜3ヶ月
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません