画像メイン
アディダス
アディダスの 作業用スニーカー/シューズ
アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴 ランニング 通学 学校
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
16572328
品番
IE8809
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
運動靴
用途
トレーニング
仕様
レギュラーフィット
その他
シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール33mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソール
色
ネイビー×ホワイト×ブラック
質量(g)
304g(27cm片足質量)
サイズ(cm)
27
素材
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
注意
※通勤・通学