画像メイン
アディダス
アディダスの 作業用スニーカー/シューズ
アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴 ランニング 通学 学校
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
29
色
ネイビー×ホワイト×ブラック
注文コード
16572355
品番
IE8809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
サイズ・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
運動靴
用途
トレーニング
仕様
レギュラーフィット
その他
シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール33mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソール
色
ネイビー×ホワイト×ブラック
質量(g)
304g(27cm片足質量)
サイズ(cm)
29
素材
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
注意
※通勤・通学