※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 通信(制御機器)
MG(旧エム・システム技研)の ネットワーク機器
DeviceNet用 リモートI/O
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16572748
品番
R7D-EC16A
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
機能
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
リモートI/Oシリーズ
用途
R7D シリーズ
取付
DINレール取付(35mmレール)
使用温度範囲(℃)
-10〜+55
耐電圧
1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)
通信方式
DeviceNet
コーティング
なし
保存温度範囲(℃)
-20〜+65
端子台
ねじ端子台
雰囲気
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
入出力
増設用トランジスタ16点出力、マイナスコモン(NPN対応)16点/コモン
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
30〜90(結露しないこと)
通信電源電圧(V)
11〜25 DC(通信コネクタより供給)