R7D-RS4 DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研) 16572775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DeviceNet用 リモートI/O

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個機能温度単位が摂氏(℃)、ケルビン(K)の場合:実量値×10の整数・温度単位が華氏(゜F)の場合:実量値の整数、リニアライザ:標準装備、測温抵抗体:Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 100(JIS’89)、JPt 100(JIS’89)、Pt 50Ω(JIS ’81)、Ni 100、Cu 10、Cu 50、入力検出電流:1mA以下、入力抵抗:1MΩ以上、許容導線抵抗:1線あたり100Ω以下、変換精度:±1℃(Cu10は±3℃)、変換速度:250ms/500ms、応答速度:変換速度×2+50ms(0→90%)、温度係数(最大スパンに対する%):±0.015%/℃(Cu10(25℃)は±0.150%/℃)注文コード16572775品番R7D-RS4
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

リモートI/Oシリーズ

用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)機能温度単位が摂氏(℃)、ケルビン(K)の場合:実量値×10の整数・温度単位が華氏(゜F)の場合:実量値の整数、リニアライザ:標準装備、測温抵抗体:Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 100(JIS’89)、JPt 100(JIS’89)、Pt 50Ω(JIS ’81)、Ni 100、Cu 10、Cu 50、入力検出電流:1mA以下、入力抵抗:1MΩ以上、許容導線抵抗:1線あたり100Ω以下、変換精度:±1℃(Cu10は±3℃)、変換速度:250ms/500ms、応答速度:変換速度×2+50ms(0→90%)、温度係数(最大スパンに対する%):±0.015%/℃(Cu10(25℃)は±0.150%/℃)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと入出力測温抵抗体、絶縁4点入力絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする