※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
機能温度単位が摂氏(℃)、ケルビン(K)の場合:実量値×10の整数・温度単位が華氏(゜F)の場合:実量値の整数、リニアライザ:標準装備、熱電対:K、E、J、T、B、R、S、C、N、U、L、P、PR、冷接点補償:冷接点センサを入力端子に密着取付、入力抵抗:30kΩ以上、バーンアウト検出電流:0.1μA以下、変換精度:±1℃(B、R、S、C、PRは±2.0℃)、変換速度:250ms/500ms、応答速度:変換速度×2+50ms(0→90%)、温度係数(最大スパンに対する%):±0.015%/℃、冷接点補償精度:25±10℃において±1.0℃(R、S、PR熱電対は±1.5℃)
注文コード16572791
品番R7D-TS4
参考基準価格(税別)¥43,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)