R7D-SV4 DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研) 16572800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DeviceNet用 リモートI/O

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個機能変換データ:入力レンジに対し0~10000、入力レンジ:高電圧レンジ -10~+10V DC、-5~+5V DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC/低電圧レンジ -1~+1V DC、0~1V DC、-0.5~+0.5V DC/電流レンジ -20~+20mA DC、0~20mA DC、4~20mA DC、入力抵抗:1MΩ以上(高電圧入力) 100kΩ以上(低電圧入力) 70Ω(電流入力)、変換速度/変換精度:10ms/±0.8%、20ms/±0.4%、40ms/±0.2%、80ms/±0.1%、応答速度:変換速度×2+50ms(0→90%)、温度係数:±0.015%/℃注文コード16572800品番R7D-SV4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

リモートI/Oシリーズ

用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)機能変換データ:入力レンジに対し0~10000、入力レンジ:高電圧レンジ -10~+10V DC、-5~+5V DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC/低電圧レンジ -1~+1V DC、0~1V DC、-0.5~+0.5V DC/電流レンジ -20~+20mA DC、0~20mA DC、4~20mA DC、入力抵抗:1MΩ以上(高電圧入力) 100kΩ以上(低電圧入力) 70Ω(電流入力)、変換速度/変換精度:10ms/±0.8%、20ms/±0.4%、40ms/±0.2%、80ms/±0.1%、応答速度:変換速度×2+50ms(0→90%)、温度係数:±0.015%/℃通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと入出力直流電圧/直流電流、絶縁4点入力絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする