※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個機能変換データ:入力レンジに対し0~10000、入力レンジ:高電圧レンジ -10~+10V DC、-5~+5V DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC/低電圧レンジ -1~+1V DC、0~1V DC、-0.5~+0.5V DC/電流レンジ -20~+20mA DC、0~20mA DC、4~20mA DC、入力抵抗:1MΩ以上(高電圧入力) 100kΩ以上(低電圧入力) 70Ω(電流入力)、変換速度/変換精度:10ms/±0.8%、20ms/±0.4%、40ms/±0.2%、80ms/±0.1%、応答速度:変換速度×2+50ms(0→90%)、温度係数:±0.015%/℃注文コード16572809品番R7D-SV4/UL
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)