※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DeviceNet用 リモートI/O

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能出力レンジ:高電圧レンジ -10〜+10V DC、-5〜+5V DC、0〜10V DC、0〜5V DC、1〜5V DC/低電圧レンジ -1〜+1V DC、0〜1V DC、-0.5〜+0.5V DC、出力範囲:出力レンジの-15〜+115%(-10〜+10V DC以外)約-11.5〜約+11.5V DC(-10〜+10V DC)、許容負荷抵抗:100kΩ以上、変換精度:±0.1% 注文コード16572827 品番R7D-YV2
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は機能など10種類から選べます 他の種類を見る

リモートI/Oシリーズ

用途R7D シリーズ 取付DINレール取付(35mmレール) 使用温度範囲(℃)-10〜+55 耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間) 機能出力レンジ:高電圧レンジ -10〜+10V DC、-5〜+5V DC、0〜10V DC、0〜5V DC、1〜5V DC/低電圧レンジ -1〜+1V DC、0〜1V DC、-0.5〜+0.5V DC、出力範囲:出力レンジの-15〜+115%(-10〜+10V DC以外)約-11.5〜約+11.5V DC(-10〜+10V DC)、許容負荷抵抗:100kΩ以上、変換精度:±0.1% 通信方式DeviceNet コーティングなし 保存温度範囲(℃)-20〜+65 端子台ねじ端子台 雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと 入出力直流電圧、絶縁2点出力 絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)30〜90(結露しないこと) 通信電源電圧(V)11〜25 DC(通信コネクタより供給)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする