※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 通信(制御機器)
MG(旧エム・システム技研)の ネットワーク機器
EtherCAT用 リモートI/O
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
直流約50mA(コネクタ定格電流8A)
注文コード
16573186
品番
R7I4DECT-1-DA32A-R/Q/C01
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
リモートI/Oシリーズ
用途
R7I4DECT シリーズ
取付
壁またはDINレール取付(35mmレール)
質量(g)
約180
使用温度範囲(℃)
-10〜+55
電源
直流約50mA(コネクタ定格電流8A)
通信方式
EtherCAT
コーティング
なし
保存温度範囲(℃)
-20〜+65
端子台
e-CONコネクタ
雰囲気
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
入出力
プラスコモン(NPN対応)接点32点入力
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
30〜90(結露しないこと)