シンセイ
シンセイの 運搬・収納・保管
シンセイの ハウスカー(園芸運搬車)
3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16574175
品番
TC4503AL-1-PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!
方向転換用ステップ付き。
材質
本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)
80
本体質量(kg)
10.3
荷台寸法(mm)
有効寸法:1110×400/最大1350×640
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません